Etau parallèle «Heuer-Front», Largeur mors: 100mm

Réf.: 967350 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Heuer Front
Largeur mors 100 mm
Capacité de serrage 125 mm
Profondeur de serrage 50 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 16 mm - 30 mm
Mors interchangeables non
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 4,5 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Réf. fabricant 100 100

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal à pas double pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés.
Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.
Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.