Etau parallèle «Heuer-Front» 160 mm

Réf.: 967350 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Heuer Front
    Largeur mors 160 mm
    Capacité de serrage 225 mm
    Profondeur de serrage 100 mm
    Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 27 mm - 100 mm
    Mors interchangeables non
    Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
    Matière Acier forgé
    Poids 27 kg
    Type de produit Étau parallèle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967350 160
    EAN / GTIN 2050002047662
    Réf. fabricant 100 160

    Description

    Exécution:

    Entièrement en acier forgé − incassables.
    Ouverture vers l'avant.
    Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal à pas double pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés.
    Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.
    Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.

    Livraison:

    Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

    Coloris:

    Bleu effet martelé, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier