Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X4

Réf.: 966520 2X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur L 0,93 m
Longueur échelle 0,93 m
Hauteur de travail env. 2,5 m
Amplitude au sol 0,46 m
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Poids 5,8 kg
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966520 2X4
EAN / GTIN 4045197795939
Réf. fabricant 966520 2X4

Description

Exécution:

Marches et montants en aluminium avec assemblage vissé marches-montants solide, marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à sa conception conique. Pieds antidérapants. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm.

Norme:

Conforme à DIN EN 131.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier