Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X3

Réf.: 966520 2X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur L 0,69 m
Longueur échelle 0,69 m
Hauteur de travail env. 2,25 m
Amplitude au sol 0,43 m
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Poids 4,4 kg
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966520 2X3
EAN / GTIN 4045197795922
Réf. fabricant 966520 2X3

Description

Exécution:

Marches et montants en aluminium avec assemblage vissé marches-montants solide, marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à sa conception conique. Pieds antidérapants. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm.

Norme:

Conforme à DIN EN 131.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier