Echelle pliante avec plate-forme, simple accès 3

Réf.: 966272 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
    Hauteur de travail env. 2,8 m
    Hauteur de plate-forme 0,77 m
    Largeur plate-forme 380 mm
    Profondeur plate-forme 390 mm
    Amplitude au sol 0,59 m
    Profondeur d’échelon/de marche 80 mm
    Plateau disponible oui
    Nombre de marches avec plancher 3
    Main courante 2
    Sécurité d'écartement 2 sangles en perlon très résistantes
    Accessibilité d'un seul côté
    Poids 9,5 kg
    Norme EN 131
    Principe "two hands free" oui
    Safer Step oui
    Type de produit Echelles plates-formes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 966272 3
    EAN / GTIN 4003866416325
    Réf. fabricant 41632

    Description

    Exécution:

    Echelle pliante à marches serties de 80 mm de profondeur. Grande plate-forme de travail avec revêtement en tôle d'aluminium striée (380×390 mm). Plateau en aluminium. De série, 2 mains courantes pour une montée et une descente sûres. Stabilité optimale grâce à 2 sangles en perlon très résistantes comme sécurité d'écartement (à partir de 5 marches).

    Norme:

    EN 131.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier