{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Longueur échelle | 1,43 m | |
Hauteur de travail env. | 4,6 m | |
Hauteur de plate-forme | 2,59 m | |
Largeur plate-forme | 380 mm | |
Profondeur plate-forme | 390 mm | |
Amplitude au sol | 0,8 m | |
Hauteur lisse | 73 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 80 mm | |
Plateau disponible | oui | |
Nombre de marches avec plancher | 10 | |
Main courante | 2 | |
Sécurité d'écartement | 2 sangles en perlon très résistantes | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 20 kg | |
Norme | EN 131 | |
Principe "two hands free" | oui | |
Safer Step | oui | |
Type de produit | Echelles plates-formes |
Référence article | 966272 10 | |
EAN / GTIN | 4003866404797 | |
Réf. fabricant | 40479 |