{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 300 kg | |
Attribut des noms de produit | Largeur de marche 600 mm | |
Hauteur de plate-forme | 0,8 m | |
Longueur plate-forme | 400 mm | |
Porte-à-faux | 1 270 mm | |
Largeur d’échelon/de marche | 600 mm | |
Inclinaison marches | 45 degré | |
Roulettes | oui | |
Nombre de marches avec plancher | 4 | |
Matière | Montants en profilés d'aluminium haute résistance | |
Exécution marchepied | Marche | |
Accessibilité | une face | |
Poids | 39 kg | |
Norme | DIN EN ISO 14 122 | |
Principe "two hands free" | oui | |
Type de produit | Plates-formes |
Référence article | 966190 4 | |
EAN / GTIN | 4003866555222 | |
Réf. fabricant | 40855522 |