Escabeau, largeur de marche 2

Réf.: 966190 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 300

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible échelles et plates-formes 300 kg
    Attribut des noms de produit Largeur de marche 600 mm
    Hauteur de plate-forme 0,4 m
    Longueur plate-forme 400 mm
    Porte-à-faux 870 mm
    Largeur d’échelon/de marche 600 mm
    Inclinaison marches 45 degré
    Roulettes oui
    Nombre de marches avec plancher 2
    Matière Montants en profilés d'aluminium haute résistance
    Exécution marchepied Marche
    Accessibilité une face
    Poids 28,5 kg
    Norme DIN EN ISO 14 122
    Principe "two hands free" oui
    Type de produit Plates-formes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 966190 2
    EAN / GTIN 4003866555208
    Réf. fabricant 40855520

    Description

    Exécution:

    Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

    Norme:

    DIN EN ISO 14 122

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier