{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de travail env. | 2,8 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,8 m | |
Largeur plate-forme | 577 mm | |
Profondeur plate-forme | 350 mm | |
Largeur surface de base | 1,1 m | |
Prof. surface de base | 0,71 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 200 mm | |
Nombre de marches avec plancher | 4 | |
Matière | Marche en tôle d'aluminium striée | |
Exécution marchepied | Marche | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 10,1 kg | |
Norme | DIN EN 14183 | |
Type de produit | Plates-formes de travail |
Référence article | 966148 4 | |
EAN / GTIN | 4003866400348 | |
Réf. fabricant | 40034 |