Plate-forme «machine» aluminium 2

Réf.: 966148 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail env. 2,4 m
Hauteur de plate-forme 0,4 m
Largeur plate-forme 577 mm
Profondeur plate-forme 350 mm
Largeur surface de base 0,64 m
Prof. surface de base 0,67 m
Profondeur d’échelon/de marche 200 mm
Nombre de marches avec plancher 2
Matière Marche en tôle d'aluminium striée
Exécution marchepied Marche
Accessibilité d'un seul côté
Poids 5,5 kg
Norme DIN EN 14183
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966148 2
EAN / GTIN 4003866400324
Réf. fabricant 40032

Description

Exécution:

Construction en aluminium légère et robuste, marches en tôle d'aluminium striée, 200 mm de profondeur, plancher 350 × 577 mm.

Norme:

DIN EN 14183.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier