Plate-forme «machine» aluminium 1

Réf.: 966148 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail env. 2,2 m
Hauteur de plate-forme 0,2 m
Largeur plate-forme 577 mm
Profondeur plate-forme 350 mm
Largeur surface de base 0,4 m
Prof. surface de base 0,6 m
Profondeur d’échelon/de marche 200 mm
Nombre de marches avec plancher 1
Matière Marche en tôle d'aluminium striée
Exécution marchepied Marche
Accessibilité d'un seul côté
Poids 3 kg
Norme DIN EN 14183
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Réf. fabricant 40031

Description

Exécution:

Construction en aluminium légère et robuste, marches en tôle d'aluminium striée, 200 mm de profondeur, plancher 350 × 577 mm.

Norme:

DIN EN 14183.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier