Echelle d'appui télescopique 9

Réf.: 966096 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Largeur 470 mm
Longueur échelle dépliée 3 m
Longueur échelle repliée 0,76 m
Hauteur de travail env. 3,8 m
Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
Nombre de marches 9
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Poids 10,2 kg
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966096 9
EAN / GTIN 4031405407626
Réf. fabricant 115463

Description

Exécution:

Echelle télescopique en aluminium avec montants robustes en tube triangulaire, anodisés et résistants à l’abrasion. Marches striées, de 80 mm de profondeur et 2 échelons de départ (50 mm). Assemblage marche/montant très résistant. Ecartement marches / échelons de 300 mm. Charge max.150 kg. Réglage en hauteur aisé grâce à la fonction télescopique intuitive. Une fois repliée, l’échelle s’adapte à tous les coffres de voitures.

Norme:

DIN EN 131.