Echelle d'appui télescopique 13

Réf.: 966096 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
    Largeur 565 mm
    Longueur échelle dépliée 4,1 m
    Longueur échelle repliée 0,93 m
    Hauteur de travail env. 4,9 m
    Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
    Largeur traverses 0,89 m
    Nombre de marches 13
    Matière Aluminium
    Exécution marchepied étage
    Poids 17,6 kg
    Type de produit Echelles d'appui

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 966096 13
    EAN / GTIN 4031405407619
    Réf. fabricant 115464

    Description

    Exécution:

    Echelle télescopique en aluminium avec montants robustes en tube triangulaire, anodisés et résistants à l’abrasion. Marches striées, de 80 mm de profondeur et 2 échelons de départ (50 mm). Assemblage marche/montant très résistant. Ecartement marches / échelons de 300 mm. Charge max.150 kg. Réglage en hauteur aisé grâce à la fonction télescopique intuitive. Une fois repliée, l’échelle s’adapte à tous les coffres de voitures.
    Avec stabilisateurs rabattables (fourni non monté).

    Norme:

    DIN EN 131.