Paire d’accoudoirs multifonction Neon réglables en hauteur, Type: 1

Réf.: 965455 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Fluorescent
Réglage de la hauteur 110 mm
Réglage de la profondeur 60 mm
Matériau accoudoirs Plastique
Plage de pivotement 45 degré
Type de produit Accoudoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965455 1
EAN / GTIN 4016849479811
Réf. fabricant 9589

Description

Exécution:

Pour délester le torse et les bras, les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et peuvent également être pivotés (45°).

Utilisation:

Accoudoirs pour chaises pivotantes de travail Neon. Non conducteur ESD.

Adapté(s) pour:

Chaises pivotantes de travail 965432; 965438; 965444 et 965450.