{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Série | Fluorescent | |
Exécution | avec roulettes | |
Largeur d'assise | 470 mm | |
Hauteur du dossier | 570 mm | |
Type de réglage en hauteur | Levier de réglage en hauteur | |
Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
Plage de réglage en hauteur | 450 mm - 620 mm | |
Réglage de l'inclinaison de l'assise | oui | |
Plage de réglage profondeur d'assise | 420 mm - 480 mm | |
Matériau assise | Mousse polyuréthane | |
Matériau dossier | Mousse polyuréthane | |
Matériau piètement | Revêtement Aluminium matt | |
Couleur matériau de l'assise | noir | |
Couleur ruban | orange | |
Exécution piètement | Jeu de roulettes | |
Réglage du dossier à contact permanent | non | |
Mécanisme synchrone | oui | |
Support lombaire (disques intervertébraux) | non | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs | oui | |
Exécution roulettes | Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs | |
Norme | DIN 68877 | |
Type de produit | Chaise pivotante de travail |
Référence article | 965432 ORANGE | |
EAN / GTIN | 4016849498256 | |
Réf. fabricant | 9573-9588-2000-3279 |