Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 1,2 mm WHITE

Réf.: 964950 WHITE
(CHF 5,93 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau support Film PVC
    Masse adhésive Acrylate
    Couleur blanc
    Longueur 30 m
    Largeur 50 mm
    Epaisseur 1,2 mm
    Type de produit Ruban de marquage au sol

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 964950 WHITE
    EAN / GTIN 4005546999869
    Réf. fabricant 1725-02

    Description

    Exécution:

    Ruban de marquage au sol autocollant, très résistant, pour l’intérieur. Propriétés antidérapantes R10 suivant ASR 1.5/1,2 Sols. Résistant à l’abrasion et solide grâce au matériau extrudé de haute qualité. Epaisseur: 1,2 mm. Adhérence élevée grâce aux bords biseautés. Ils empêchent d’endommager le ruban de marquage au sol lorsque l’on roule dessus. Convient pour les chariots élévateurs (pas de mouvements de rotation, de direction ou de freinage).

    Norme:

    DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier