Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 1,2 mm RED

Réf.: 964950 RED
(CHF 5,93 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau support Film PVC
Masse adhésive Acrylate
Couleur Rouge
Longueur 30 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 1,2 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964950 RED
EAN / GTIN 4005546982465
Réf. fabricant 1725-03

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant, très résistant, pour l’intérieur. Propriétés antidérapantes R10 suivant ASR 1.5/1,2 Sols. Résistant à l’abrasion et solide grâce au matériau extrudé de haute qualité. Epaisseur: 1,2 mm. Adhérence élevée grâce aux bords biseautés. Ils empêchent d’endommager le ruban de marquage au sol lorsque l’on roule dessus. Convient pour les chariots élévateurs (pas de mouvements de rotation, de direction ou de freinage).

Norme:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier