Bac de rangement ouvert, anthracite, Type: AC2

Réf.: 963301 AC2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
477 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type AC2
Hauteur 165 mm
Largeur 130 mm
Profondeur 398 mm
Matière Polypropylène
Couleur anthracite
Couleur anthracite
Préparé pour couvercle non
Préparé pour code EAN au verso oui
Préparé pour regard oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac oui
empilable oui
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Blocage dans les tiroirs non
Type de produit Bacs de rangement ouverts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963301 AC2
EAN / GTIN 4045197681959
Réf. fabricant 963301 AC2

Description

Exécution:

Bacs de rangement ouverts avec poignée ergonomique (grand confort de transport). Peuvent être convertis en boîtes de rangement grâce à la façade transparente. Faces intérieures lisses polies, pour faciliter le prélèvement et le nettoyage. Possibilité de marquage grâce aux porte-étiquettes à l’avant et aux cartes à l’arrière (format carte de crédit 85,6×54 mm). Les bacs de rangement ouverts sont empilables.

Avantage(s):

Avantages des bacs de rangement ouvert GARANT:
  • Grande stabilité et robustesse grâce au polypropylène antichocs.
  • Charge élevée grâce au fond et aux côtés renforcés.
  • Facilement empilables grâce aux points d'encliquetage.
  • Bonne haptique et nettoyage léger grâce aux surfaces de haute qualité et aux faces intérieures lisses.
  • Nombreuses possibilités d'utilisation.

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 91 6535, 92 0240, pour panneaux de support 95 7060 réf. S dans les armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 954600 - 954670 et 954701 à 954722. En outre, les supports de bacs 963050 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963301 réf. AA1 et AB1 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Des supports de bacs universels Easyfix 955810 réf. 100 sont nécessaires pour la fixation sur les panneaux perforés. Pour réf. AA1, AB1 et AC1.
Seules les références AA1, AB1 et AC1 conviennent à un montage direct sur les rails Multifix.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier