Armoires à tiroirs, Nombre de tiroirs: 8

Réf.: 963251 8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 552 mm
Largeur 306 mm
Profondeur 150 mm
Compartimentage possible par tiroir 4 pièces
Nombre de tiroirs 8
Type de produit Casiers pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963251 8
EAN / GTIN 5733439137416
Réf. fabricant 137416
Manufacturer raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d'acier galvanisée, verni par poudre bleu acier.
Bacs compartimentables avec bord d'arrêt, (empêche toute chute) en polypropylène.
Pour montage mural et fixation dans des tourniquets.

Placement:

Nombre de tiroirs (l×P×H mm): 8 pc. (279×155×64)