Armoires à tiroirs 40

Réf.: 963251 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 552 mm
Largeur 306 mm
Profondeur 150 mm
Compartimentage possible par tiroir 16 pc.; 3 pc.; 4 pc.
Nombre de tiroirs 40
Type de produit Casiers pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963251 40
EAN / GTIN 5733439137430
Réf. fabricant 137430

Description

Exécution:

Caisson en tôle d'acier galvanisée, verni par poudre bleu acier.
Bacs compartimentables avec bord d'arrêt, (empêche toute chute) en polypropylène.
Pour montage mural et fixation dans des tourniquets.

Placement:

Nombre de tiroirs (l×P×H mm): 36 pc. (67×153×41)
3 pc. (91×154×64)
1 pc. (279×155×64)