Jeu de clés à fourches 0

Réf.: 962630 0
Remise
39,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 2/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 2/3
Convient pour équipements d'atelier Etabli
Largeur 321 mm
Profondeur 520 mm
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962630 0
EAN / GTIN 4045197515346
Réf. fabricant 962630 0

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Tiroirs de la série d'établis KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (largeur de bloc 600 mm) et tiroirs HOLEX, surface utile 490×520 mm. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 1/3 (160×520×30 mm) ou 2/3 (321× 520×30 mm) de la surface utile des tiroirs.
Clés à fourches 610600 réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962630 réf. 0: 1 pc.

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier