Jeu de parois crantées / tôles de séparation pour hauteur frontale de tiroir 6+24

Réf.: 960820 6+24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à tablettes

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à tablettes
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 6
Nombre de tôles de séparation 24
Pour largeur de caisson 1 000 mm
Pour hauteur de tiroir 120 mm
Pour largeur de tiroir en E 50 E
Pour profondeur de tiroir en E 26 E
Pour largeur utile de tiroir 850 mm
Pour prof. utile de tiroir 445 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960820 6+24
EAN / GTIN 4045197349774
Réf. fabricant 960820 6+24

Description

Exécution:

Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Adapté(s) pour:

Un jeu permet de compartimenter un tiroir 957024 / 957026.

Adapté(s) pour:

Tiroir 957026: 50×26 E

Contenu:

Paroi crantée 960800: 6 pc.
Tôle de séparation 960550960570: 20 pc. réf. 98: 4 pc. réf. 166

Remarque(s):

Les jeux pour les armoires combinables de largeur 500 mm = 22 E peuvent être composés de parois crantées 960800 et de tôles de séparation 960550 à 960600.