{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à tablettes | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Nombre de parois crantées | 4 | |
Nombre de tôles de séparation | 16 | |
Pour largeur de caisson | 750 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 120 mm | |
Pour largeur de tiroir en E | 36 E | |
Pour profondeur de tiroir en E | 26 E | |
Pour largeur utile de tiroir | 612 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 445 mm | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Référence article | 960820 4+16 | |
EAN / GTIN | 4045197349750 | |
Réf. fabricant | 960820 4+16 |