{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à tablettes | |
Hauteur | 279 mm | |
Longueur | 442 mm | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 300 mm | |
Pour profondeur de tiroir | 445 mm | |
Pour profondeur de tiroir en E | 26E | |
Tôles de séparation adaptées | 960600 | |
Matière | Tôle d'acier | |
Fixation sur le fond du tiroir | Non, fixation par insertion dans les crans périphériques | |
Type de produit | Parois de séparation à fentes |
Référence article | 960800 300 | |
EAN / GTIN | 4045197334374 | |
Réf. fabricant | 960800 300 |