Paroi crantée pour profondeur de tiroir, 26 E, pour tiroirs à ouverture frontale: 160mm

Réf.: 960800 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à tablettes

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à tablettes
Hauteur 135 mm
Longueur 442 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 160 mm
Pour profondeur de tiroir 445 mm
Pour profondeur de tiroir en E 26E
Tôles de séparation adaptées 960570
Matière Tôle d'acier
Fixation sur le fond du tiroir Non, fixation par insertion dans les crans périphériques
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960800 160
EAN / GTIN 4045197334350
Réf. fabricant 960800 160

Description

Exécution:

Les crans périphériques au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation et des cloisons.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 957022, 957024, 957026.