{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à outils | |
Hauteur | 26 mm | |
Largeur | 150 mm | |
Profondeur | 150 mm | |
Largeur en E | 9 E | |
Profondeur en E | 9 E | |
Largeur de cuvette | 46 mm | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Séparations enfichables pour pas de cuvette | 15 mm | |
Nombre de compartiments | 3 | |
Pour hauteur de tiroir | 50 et plus mm | |
Pour hauteur de tiroir | 50 et plus mm | |
Pour largeur de tiroir en E | 27E; 36E; 54E | |
Pour profondeur de tiroir en E | 27E; 36E | |
Matière | Plastique ABS | |
Couleur | rouge | |
Type de produit | Blocs cuvettes moulés |
Référence article | 960620 3 | |
EAN / GTIN | 4045197334022 | |
Réf. fabricant | 960620 3 |