Cuvette en plastique, rouge 2

Réf.: 960620 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
346 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de sous-groupes Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 26 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 150 mm
Largeur en E 9 E
Profondeur en E 9 E
Largeur de cuvette 71 mm
Division 1 E = 17 mm
Séparations enfichables pour pas de cuvette 15 mm
Nombre de compartiments 2
Pour hauteur de tiroir 50 et plus mm
Pour hauteur de tiroir 50 et plus mm
Pour largeur de tiroir en E 27E; 36E; 54E
Pour profondeur de tiroir en E 27E; 36E
Matière Plastique ABS
Couleur rouge
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960620 2
EAN / GTIN 4045197334039
Réf. fabricant 960620 2

Description

Exécution:

En plastique antichocs (ABS), intérieur alvéolé pour compartimentage à l’aide de séparations enfichables (pas de 15 mm).

Utilisation:

16 cuvettes individuelles pour compartimenter un tiroir 36×36 E. Pour le rangement d’outils fragiles.

Remarque(s):

Jeux de cuvettes, voir codes art. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.