Tôle de séparation hauteur 225 mm 302

Réf.: 960590 302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils; Armoire à tablettes

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils; Armoire à tablettes
Hauteur 225 mm
Largeur 302 mm
Largeur en E 18 E
Division 1 E = 17 mm
Logement coudé pour porte-étiquettes oui
Pour hauteur de tiroir 250 mm
Matière Aluminium
Fixation sur le fond du tiroir Avec vis 960530
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960590 302
EAN / GTIN 4045197333957
Réf. fabricant 960590 302

Description

Exécution:

Alu.

Utilisation:

Pour le compartimentage supplémentaire des tiroirs en association avec les parois crantées 960490 à 960520.

Remarque(s):

Jeux de parois crantées / tôles de séparation, voir codes art. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.