Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir B46/2+3

Réf.: 960435 B46/2+3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur×profondeur en E 64×36 E
Hauteur récipient 46 mm
Division 1 E = 17 mm
Nombre total de bacs 40
pour hauteur frontale de tiroir à partir de 75 et plus mm
Pour largeur de tiroir en E 64E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 1 088 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960435 B46/2+3
EAN / GTIN 4045197558541
Réf. fabricant 960435 B46/2+3

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrol.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 64×36 E.
Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1088×612 mm.

Contenu:

Bacs 960650: 24 pc. réf. 46/2; 16 pc. réf. 46/3