Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir B71/2+3

Réf.: 960435 B71/2+3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur×profondeur en E 64×36 E
Hauteur récipient 71 mm
Division 1 E = 17 mm
Nombre total de bacs 40
pour hauteur frontale de tiroir à partir de 100 et plus mm
Pour largeur de tiroir en E 64E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 1 088 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960435 B71/2+3
EAN / GTIN 4045197558565
Réf. fabricant 960435 B71/2+3

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrol.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 64×36 E.
Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1088×612 mm.

Contenu:

Bacs 960650: 24 pc. réf. 71/2; 16 pc. réf. 71/3