Jeu de cuvettes pour 1 tiroir, Type: M4+3+2

Réf.: 960432 M4+3+2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Largeur×profondeur en E 64×36 E
Hauteur de cuvette 26 mm
Division 1 E = 17 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
Pour largeur de tiroir en E 64E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Matière Plastique ABS
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960432 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197558527
Réf. fabricant 960432 M4+3+2

Description

Exécution:

Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 64×36 E.
Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1088×612 mm.

Contenu:

Cuvette 960620: 12 pc. réf. 4; 8 pc. réf. 3; 8 pc. réf. 2
Séparations insérables 960630: 30 pc. réf. 4; 20 pc. réf. 3; 20 pc. réf. 2