Jeu de cuvettes pour 1 tiroir M3+2

Réf.: 960432 M3+2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Largeur×profondeur en E 64×36 E
    Hauteur de cuvette 26 mm
    Division 1 E = 17 mm
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
    Pour largeur de tiroir en E 64E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Matière Plastique ABS
    Type de produit Cuvette pour tiroirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960432 M3+2
    EAN / GTIN 4045197558503
    Réf. fabricant 960432 M3+2

    Description

    Exécution:

    Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
    Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 64×36 E.
    Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1088×612 mm.

    Contenu:

    Cuvette 960620: 12 pc. réf. 3; 16 pc. réf. 2
    Séparations insérables 960630: 50 pc. réf. 3; 20 pc. réf. 2