Jeu de cuvettes pour 1 tiroir, Type: M4+3+2

Réf.: 960371 M4+3+2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Largeur×profondeur en E 54×27 E
Hauteur de cuvette 26 mm
Division 1 E = 17 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
Pour largeur de tiroir en E 54E
Pour profondeur de tiroir en E 27E
Matière Plastique ABS
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960371 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197365866
Réf. fabricant 960371 M4+3+2

Description

Exécution:

Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 54×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×459 mm.

Contenu:

Cuvette 960620: 6 pc. réf. 4; 6 pc. réf. 3; 6 pc. réf. 2
Séparations insérables 960630: 20 pc. réf. 4; 12 pc. réf. 3; 12 pc. réf. 2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier