Jeu de cuvettes pour 1 tiroir M4+3

Réf.: 960371 M4+3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Largeur×profondeur en E 54×27 E
Hauteur de cuvette 26 mm
Division 1 E = 17 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
Pour largeur de tiroir en E 54E
Pour profondeur de tiroir en E 27E
Matière Plastique ABS
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859

Description

Exécution:

Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 54×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×459 mm.

Contenu:

Cuvette 960620: 12 pc. réf. 4; 6 pc. réf. 3
Séparations insérables 960630: 50 pc. réf. 4; 18 pc. réf. 3