Jeu de cuvettes pour 1 tiroir 4

Réf.: 960250 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Largeur×profondeur en E 36×36 E
    Hauteur de cuvette 26 mm
    Division 1 E = 17 mm
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
    Pour largeur de tiroir en E 36E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Matière Plastique ABS
    Type de produit Cuvette pour tiroirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960250 4
    EAN / GTIN 4045197333124
    Réf. fabricant 960250 4

    Description

    Exécution:

    Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
    Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

    Contenu:

    Cuvette 960620, réf. 4: 16
    Séparations insérables 960630: 96

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier