Jeu de cuvettes pour 1 tiroir 3

Réf.: 960250 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur de cuvette 26 mm
Division 1 E = 17 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Matière Plastique ABS
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960250 3
EAN / GTIN 4045197333155
Réf. fabricant 960250 3

Description

Exécution:

Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

Contenu:

Cuvette 960620, réf. 3: 16
Séparations insérables 960630: 48