Jeu de tapis antidérapants 5 pièces

Réf.: 960153
(CHF 230,72 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Exécution Découpe
Largeur 320 mm
Profondeur 520 mm
Epaisseur 2 − 3 mm
Matière Tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante.
Surface ouvert
Couleur noir
Contenu du kit 5
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Réf. fabricant 960153

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable.

Norme:

DIN EN 597-1 / 6.4 (essai d'inflammabilité); VDI 2700:2009 / page 15 / point 11.3 (comportement à la déformation et à l'écrasement).
Les prescriptions REACH sont respectées. Les tapis ne contiennent aucune substance SVHC en une proportion > 0,1 %. Conforme RoHS.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 920140, 933730, 933760, 934194 et tiroirs des établis 920000, 920010, 930950 − 933427, 933500933900, 934400934650 et 934100934170.
Pour largeur de caisson 430 mm. Pour dimensions intérieures des tiroirs 320×520 mm.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier