Bloc cuvette 5 pièces

Réf.: 960120
Fixer le prix 5 Unité (CHF 8,84 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Hauteur 30 mm
Largeur 320 mm
Profondeur 520 mm
Largeur de cuvette 50 mm
Division 1 E = 10 mm
Nombre de compartiments 5
Pour hauteur de tiroir 60 et plus mm
Pour hauteur de tiroir 60 et plus mm
Pour largeur de tiroir 320 mm
Pour profondeur de tiroir 520 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960120
EAN / GTIN 2050000986796
Réf. fabricant 960120

Description

Exécution:

En pyrostyrol.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 920140, 933730, 933760, 934194 et tiroirs des établis 920000, 920010, 930950 − 933427, 933500933900, 934400934650 et 934100934170.
Pour largeur de caisson 430 mm. Pour dimensions intérieures des tiroirs 320×520 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier