Cache-socle avant 1200

Réf.: 958737 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 150 mm
    Largeur 1 200 mm
    Pour largeur d'armoire vestiaire 1 200 mm
    Exécution cache-socle à l'avant, à l'arrière
    Fixation cache-socle visser sur les pieds du bâti
    Type de produit Cache-socle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 958737 1200
    EAN / GTIN 4045197684424
    Réf. fabricant 958737 1200

    Description

    Exécution:

    Tôle d’habillage en acier de 0,9 mm à visser sur les pieds des armoires vestiaires.
    Uniquement pour la fermeture frontale des armoires vestiaires.

    Adapté(s) pour:

    Armoires vestiaires 958710958735 et 949011949018.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.