Rangées de bacs transparents ST6

Réf.: 956875 ST6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de bac transparent Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 110 mm
Largeur 601 mm
Profondeur 77 mm
Nombre de bacs transparents 6
Type de bac transparent ST6
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956875 ST6
EAN / GTIN 4062406128371
Réf. fabricant 956875 ST6

Description

Utilisation:

Rangement de petites pièces − à l’abri de la poussière et de manière ordonnée.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier