Rangées de bacs transparents ST4

Réf.: 956875 ST4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de bac transparent Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 208 mm
Largeur 601 mm
Profondeur 139 mm
Nombre de bacs transparents 4
Type de bac transparent ST4
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956875 ST4
EAN / GTIN 4062406128357
Réf. fabricant 956875 ST4

Description

Utilisation:

Rangement de petites pièces − à l’abri de la poussière et de manière ordonnée.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier