Clip de marquage Easyfix avec guide-câble, jeu de 10 pièces., Type: RED

Réf.: 955818 RED
Fixer le prix 10 Unité (CHF 1,29 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix
Hauteur 35 mm
Largeur 68 mm
Profondeur 11 mm
Couleur rouge
Contenu du kit 10
Type de produit Guide-câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955818 RED
EAN / GTIN 4062406583231
Réf. fabricant 955818 RED

Description

Exécution:

Clip de marquage avec guide-câble intégré. Surface de marquage: 63,5 × 27,5 mm. 2 guide-câbles par clip de marquage pour une pose propre de câbles sur des panneaux perforés. ⌀ câble max. 8 mm.
Marquage manuscrit possible avec Edding ou marqueur.
Zone de marquage adaptée aux étiquettes suivantes:
Etiquettes Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etiquettes GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
Ruban DYMO hauteur 9 mm (max. 3 bandes l’une sur l’autre)

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Jeu de 10 pièces.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier