Chevilles en plastique Easyfix, jeu de 25 pièces. 25

Réf.: 955823 25
Fixer le prix 25 Unité (CHF 0,59 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix
Profondeur 12 mm
Type de produit Matériel de fixation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955823 25
EAN / GTIN 4062406573669
Réf. fabricant 955823 25

Description

Exécution:

Chevilles en plastique pour fixation sur panneaux perforés. Le panneau perforé n’est pas endommagé lors de la fixation. Les chevilles peuvent être retirées sans laisser de résidus. Options de vissage personnalisées: Fixation possible d’objets non compatibles avec les panneaux perforés. Surface d’appui de la cheville: 1G×1G ⌀ de vis recommandé: 5 mm.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Jeu de 25 pièces.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier