Support pour tubes double Easyfix 80 mm

Réf.: 955610 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.15 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  10.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
⌀ fil d'acier 6 mm
⌀ int. 80 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Support pour tube, double
Type de produit Support circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955610 80
EAN / GTIN 4062406196707
Réf. fabricant 955610 80

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop