Support pour tubes double Easyfix 60 mm

Réf.: 955610 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.40 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  9.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    ⌀ fil d'acier 6 mm
    ⌀ int. 60 mm
    Matériau plaque de base Plastique
    Matériau fil Acier
    Type de plaque de base double
    Forme de crochet Support pour tube, double
    Type de produit Support circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955610 60
    EAN / GTIN 4062406196653
    Réf. fabricant 955610 60

    Description

    Exécution:

    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier