Panneaux muraux, Taille: S

Réf.: 955320 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur 518 mm
Largeur 500 mm
Exécution panneau perforé une face
Poids 4 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Réf. fabricant 955320 S

Description

Exécution:

Tôle d'acier robuste pliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix.

Livraison:

Avec accessoires pour montage mural, autocollants.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Equipement possible avec des crochets et supports easyFix ainsi qu’avec des accessoires pour panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm du groupe 95.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier