Panneaux muraux M

Réf.: 955320 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur 777 mm
Largeur 500 mm
Exécution panneau perforé une face
Poids 5,8 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184
Réf. fabricant 955320 M

Description

Exécution:

Tôle d'acier robuste pliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix.

Livraison:

Avec accessoires pour montage mural, autocollants.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Equipement possible avec des crochets et supports easyFix ainsi qu’avec des accessoires pour panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm du groupe 95.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop