Panneau perforé, hauteur 481 mm pour montage mural, Largeur: 920mm

Réf.: 955310 920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Exécution panneau perforé une face
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955310 920
EAN / GTIN 4062406160180
Réf. fabricant 955310 920

Description

Ausführung:

Lochwand aus robustem Stahlblech gekantet □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. An der Rückseite angeschweißte Versteifungsbleche für Wandbefestigung.

Verwendung:

Zur direkten Montage an Wänden; Befestigungsschrauben sind in montiertem Zustand nicht sichtbar. Bei großflächiger Wandmontage können die Lochwände für einen lückenlosen Übergang übereinander und nebeneinander an die Wand verschraubt werden.

Lieferumfang:

Schrauben und Dübel für die Wandmontage werden mitgeliefert.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.