Panneau perforé, hauteur 481 mm pour montage mural, Largeur: 1420mm

Réf.: 955310 1420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 1 420 mm
Exécution panneau perforé une face
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 955310 1420
EAN / GTIN 4062406160197
Réf. fabricant 955310 1420
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Panneau perforé en tôle d’acier robuste pliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Sur la face arrière, tôles de renforcement soudées pour fixation murale.

Utilisation:

Pour montage mural direct; vis de fixation invisibles après le montage. En cas de montage sur une surface importante, les panneaux perforés peuvent être vissés directement l’un à côté de l’autre et l’un au-dessus de l’autre.

Livraison:

Vis et chevilles pour le montage mural fournies.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.