Assortiment d'outillage d'atelier 23

Réf.: 955013 23
Remise
273,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 20×16
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 20×16
    Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
    Largeur 500 mm
    Profondeur 400 mm
    Largeur en G 20
    Profondeur en G 16
    Pour hauteur de tiroir 75 mm; 125 mm; 200 mm
    Nombre d'outils 23
    Exécution pour tiroir de servante d’atelier
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955013 23
    EAN / GTIN 2050002004542

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

    Adapté(s) pour:

    Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
    Servantes d'atelier 914520914582.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955013: 1 pièce
    Pied à coulisse HOLEX 410200 réf. 150: 1 pièce
    Mètre-ruban HOLEX 462010 réf. 3: 1 pièce
    Niveau à bulle en aluminium HOLEX 467435 réf. 300: 1 pièce
    Clés mixtes HOLEX 613950 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
    Tournevis pour vis à fente HOLEX 660701 réf. 3,5; 5,5; 7: 1 pièce de chaque
    Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque
    Pince universelle vanadium HOLEX 703000 réf. 180: 1 pièce
    Pince multiprise HOLEX 706151 réf. 250: 1 pièce
    Pince à becs demi-ronds HOLEX, coudée 713600 réf. 200: 1 pièce
    Pince coupante diagonale HOLEX 725250 réf. 160: 1 pièce
    Cutter universel GARANT 845020: 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier